農具 :「割り木」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業
全長(mm)350
刃幅(mm)100
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)130
質量(g)890
板厚(mm)(頭部)
柄長さ(mm)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。