農具 :「割り木」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm)52 全長(mm)370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番818-8050 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)705 刃形片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

92441020 腰鉈 両刃 180mm 道刃物工業 動画あり
道刃物工業腰鉈 両刃 180mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm)45 材質工具鋼(全鋼) 材質(柄部)プラスチック樹脂 柄長さ(mm)約180 材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm)約360 刃長(mm)約180
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります