農具 :「台付押切」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。
用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。
柄長さ(mm)180
刃長(mm)120
材質台座・柄:天然木
材質(刃)全鋼
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。
柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。
刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。
刃渡り(mm)約300
全長(mm)約450
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。