農具 :「回転」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1073 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)260 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。 トラスコ品番116-2220 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE) 全長(mm)210 刃長(mm)90 切断能力(mm)25
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1065 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)264 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91007、91008
1セット(6丁)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります