農具 :「垣根用」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
特殊形状アルミパイプで軽くて強い刈込鋏です。 垣根の整枝に好適です。
用途葉刈り
全長(mm)650
刃長(mm)150
切断能力(mm)6
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
トラスコ品番382-4314
質量(g)655
表面処理特殊表面処理
材質(柄部)アルミニウム
使用目的葉刈り
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。