農具 :「多刃タイプ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草もできる軽い鍬 除草もできる多機能タイプの軽い鍬です 畑の土掘り・土ならし・畝作りなど、幅広い用途に使用でき、ステンレス製の刃には穴があいているので、水切れがよく、柔らかい草の草刈り・草削りにも向いています
用途畑の土掘り・土ならし・畝作りなど 材質頭/ステンレス、柄/アルミ 頭部寸法(mm)195×80×105 柄長さ(mm)1200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる 立った状態での除草・草削りに 軽量&泥・水切れが良い、刃の部分に穴があいたタイプのデルタホーです 1辺が波刃になっているので、草にくいつきが良く、土離れもスムーズです 立ったまま除草でき、草削りだけでなく穴掘り・土寄せなどに使用できます 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。 材質頭/鉄 質量(g)1000 頭部寸法(mm)240 柄長さ(mm)1200×Φ30
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります