農具 :「天寿 剪定鋸」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
全長(mm)240
質量(g)約70
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)145
刃渡り(mm)90
天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
刃厚(mm)0.6
刃渡り(mm)90
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)255
質量(g)100
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。
木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に
刃長(mm)270
全長(mm)405
材質(刃)高炭素鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。