農具 :「太枝切付刈込鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。
太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで
全長(mm)680
刃長(mm)180
切断能力(mm)25
仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工
トラスコ品番769-9891
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫
切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)最大約970(最短時:約640)
切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)
材質刃部/フッ素コート
質量(g)約1220
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)52±2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。