農具 :「安全用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チュウメ 鋭刈鋸鎌 千吉 動画あり
切れ味抜群で作業時の負担を軽減します。切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。柄は、目立って無くしにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。
用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)195 全長(mm)320 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)木 質量(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

92441010 腰鉈 片刃 165mm 道刃物工業 動画あり
道刃物工業腰鉈 片刃 165mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm)45 材質工具鋼(全鋼) 材質(柄部)プラスチック樹脂 柄長さ(mm)約180 材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm)約345 刃長(mm)約165
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

本品はツバがついていて、万が一手をすべらせたときもケガをしにくい。刃は両刃。枝払いには片刃が向くが、薪を割るには両刃のほうがやりやすい。「鉈を使うのは焚き火のときくらい」という入門者にもうってつけの鉈といえます。鉈の刃の黒い輝きが目を引く。鉈は「焼き入れ」のときに泥を塗り、「焼き戻し」のときに油に入れて黒く仕上げた。黒仕上げは美しいだけでなく、鋼を保護する役割もある。柄の材質は樫(かし)。すべりにくいように、細かいチェッカリング加工が施されています。水気への耐性を持ち家具の材料としても幅広く活用される朴木を黒打のブレードに相応しくなるようオイルステン加工でこっくりとした深い色味に仕上げました。柄はチェッカー加工を施すことでグリップ力が向上し、滑り止めの効果があります。また鞘にはベルト通し付きの革ベルトを装着しているため、野外での持ち運びがしやすい仕様になっています。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン/テェッカー、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)300 タイプ鍔:黒ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)44 表面
1本
19,980 税込21,978
14日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります