農具 :「安全用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約5まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)110 質量(g)約920(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃 付属品鋸刃 材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 全長(m)約1.8~3.0 切断径(mm)(生木)Φ5以下 使用目的剪定の際に 切断対象葉や小枝
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

WIZ'A
仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付け レッド 切断対象生木
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります