農具 :「家庭用鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。
仕様防錆油付
材質タングステンカーバイド ポリカーボネート
色ブラック
使用目的刃付け
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
果実の剪定、採果に最適。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)165
質量(g)75
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
かさばるゴミを切断・解体。不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
全長(mm)200
コード219869
アズワン品番64-9646-35
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
包丁・刈込鋏・家庭用鋏等の刃研ぎに簡単便利で携帯もできます
全長(mm)210
材質表面ダイヤモンド
幅(mm)11
粒度#120/#300
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など
全長(mm)190
刃長(mm)46
トラスコ品番249-3802
質量(g)115
材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。
フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として
材質ステンレス鋼・ABS樹脂
色ピンク
使用目的花鋏
1丁
¥699
税込¥769
当日出荷
見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏。
フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として
材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂
色オレンジ
使用目的花鋏
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)183
刃長(mm)46
仕様専用キャップ付き、替刃式
質量(g)85
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)210
刃長(mm)65
質量(g)118
表面処理ブラック仕上げ
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
トラスコ品番752-4714
材質高炭素刃物鋼
色レッド
質量(g)115
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
全長×刃長(mm)190×46
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)165
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など
全長(mm)200
刃長(mm)55
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)125
使用目的収穫、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など
全長(mm)200
刃長(mm)55
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)125
使用目的収穫、摘果
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトルの5点セット。ぴったり収まる専用ケースに格納されており、持ち運びや収納にとっても便利です。ガーデニング、庭いじりや家庭菜園などにおすすめです。スコップや熊手は表面防さび加工。
用途ガーデニング、庭いじり、園芸、土いじりなどに。
その他園芸ハサミストッパー付き
セット内容スコップ大、スコップ小、園芸ハサミ、忍者熊手、スプレーボトル
材質PP/スチール
色グリーン
容量(mL)【スプレーボトル】170
質量(g)830
加工表面防さび加工(黒色スチール)
寸法(cm)【ケース】29.8×19×7
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など
全長(mm)200
刃長(mm)55
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)130
使用目的収穫、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。