農具 :「小熊」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)635 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)260 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

伸縮小型サイズで持ち運び、保管に便利、お手軽に使っていただけます。落ち葉などがささりにくい玉つきタイプの爪先です。
仕様9本爪 材質(刃)バネ鋼 爪数9
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750 寸法(mm)H750×W270×D40 質量(g)160 爪数28 先幅(mm)270
1本
669 税込736
当日出荷

お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質(本体)
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)725 トラスコ品番780-7929 長さ(mm)(頭部)430 質量(g)280 爪数12本(頭部) 先幅(mm)(頭部)160
1丁
949 税込1,044
当日出荷

全長(mm)680 寸法(mm)H450×W100×D70 質量(g)240 刃長(mm)200 先幅(mm)330
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

八ツ矢工業根かきくまで
全長(mm)230 寸法(mm)H230×W100×D60 質量(g)90 爪数6 先幅(mm)100
1個
679 税込747
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)470 長さ(mm)(頭部)270 質量(g)140 爪数10本(頭部) 先幅(mm)(頭部)125
1丁
759 税込835
当日出荷

材質竹、針金 全長(mm)約800 エスコ品番EA650RA-16 質量(g)約97 爪数10 先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります