農具 :「山鉈」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
本品はツバがついていて、万が一手をすべらせたときもケガをしにくい。刃は両刃。枝払いには片刃が向くが、薪を割るには両刃のほうがやりやすい。「鉈を使うのは焚き火のときくらい」という入門者にもうってつけの鉈といえます。鉈の刃の黒い輝きが目を引く。鉈は「焼き入れ」のときに泥を塗り、「焼き戻し」のときに油に入れて黒く仕上げた。黒仕上げは美しいだけでなく、鋼を保護する役割もある。柄の材質は樫(かし)。すべりにくいように、細かいチェッカリング加工が施されています。水気への耐性を持ち家具の材料としても幅広く活用される朴木を黒打のブレードに相応しくなるようオイルステン加工でこっくりとした深い色味に仕上げました。柄はチェッカー加工を施すことでグリップ力が向上し、滑り止めの効果があります。また鞘にはベルト通し付きの革ベルトを装着しているため、野外での持ち運びがしやすい仕様になっています。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン/テェッカー、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド
厚さ(mm)5.5
全長(mm)300
タイプ鍔:黒ツバ輪
刃長(mm)150
刃形両刃
刃幅(mm)44
表面黒
1本
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5.5
全長(mm)445
タイプ鍔:ステンツバ輪
刃長(mm)270
刃形両刃
刃幅(mm)35
表面全曇
1本
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)165
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)75
高さ(mm)380
質量(g)480
奥行(mm)40
刃の種別両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途鉈
刃幅(mm)150
全長(mm)300
仕様鋼付
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)360
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1丁
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1丁
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1丁
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈り
グリーン購入法適合
手造り鍛造品。長柄で高い所の作業に最適な1尺4寸柄。刃先端の突起部分は切り落とした枝集めたりできます。刃先端部は打ち下した勢いで刃先を壊れないように守るためについています。庭園、農家、別荘、山小屋などの常備アイテムとして実用できる万能鉈です。保管時に刃先を守るケース付
用途枝打ちやツル切り等に。
全長(mm)570
手造り鍛造品。長柄で高い所の作業に最適な2尺柄。刃先端の突起部分は切り落とした枝集めたりできます。刃先端部は打ち下した勢いで刃先を壊れないように守るためについています。庭園、農家、別荘、山小屋などの常備アイテムとして実用できる万能鉈です。保管時に刃先を守るケース付。0。0。0
用途枝打ちやツル切り等に。
全長(mm)730
柄長さ(mm)600
山作業用手造り鍛造品。作業時手を守る鍔付輪を付けた鉈。携帯用・腰木鞘付。熟練の技で鍛え上げられた鉈。頑丈かつ切れ味鋭い鉈
用途刃部が湾曲仕上げで、つるを打って切る、引いて切ることが可能で両方の作業ができます。
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。