農具 :「左官 くわ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります