農具 :「張り芝」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質 質量(g)1500 頭部寸法(mm)270 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)270 柄長(m)1200
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

芝の張り替えに。芝生の張り替えや除草・土ならし、発掘作業にも使用できる、刃がついているジョレンです。当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造。鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています。切れ味と耐久性に優れた刃です。ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します。適合する草の種類:柔らかい草。
用途草削り・土ならし。 材質鉄(手打鋼付) 質量(g)1700 頭部寸法(mm)260 柄長さ(mm)1200 先幅(mm)260 柄長(m)1200
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング