農具 :「手曲がり鋸」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途竹の伐採作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)130 高さ(mm)505 質量(g)160 奥行(mm)25
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ500
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)500 折込 切り幅(mm)1.95 目数5枚目/30mm
1枚ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ650
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)650 折込 切り幅(mm)2.4 目数4枚目/30mm
1枚ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)175 材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:PVC樹脂
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 板厚(mm)1.1 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。 刃長(mm)270 仕様波打刃 全長(mm)420 ピッチ1.7 目の粗さ極細目 板厚(mm)1.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも
用途果樹・菜園用 全長(mm)158 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)48 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります