農具 :「押し切り刃」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。
20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。
全長(mm)205
切断能力(mm)生木20まで
色ブルー
質量(g)225
使用目的剪定作業
切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。
切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。
包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。
全長(mm)205
切断能力(mm)生木20まで
色ブルー
質量(g)225
使用目的剪定作業
切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。
全長(mm)205
切断能力(mm)20
材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト
質量(g)約225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。