農具 :「掘りごたつヒーター」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 刃長(mm)20 刃幅(mm)180 使用クサビ501.0S001A001
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとしたヘッドと鋭い刃先が原木をしっかり捉え、移動、運搬作業の効率を上げてくれます。柄の短いスモールタイプ。
長さ(mm)450 質量(g)400
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります