農具 :「木 根切り」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)165 刃幅(mm)25 全長(mm)330 トラスコ品番834-5617 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,498 税込1,648
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります