農具 :「木を削る」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス
質量(g)700
耐荷重(kg)85
寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付
材質(ベルト)ナイロン
ベルト寸法(mm×m)1200×25
材質(ロープ)テトロン9mm
1セット(6個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
雑草を取る、雑草を削ります。雑草を取る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。
仕様ネジリ
タイプイカ型
刃長(mm)110
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。