農具 :「木割り」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

Family Tree手斧
片手サイズの斧。
用途木割りや薪作りに。 全長(mm)355 質量(g)890 柄長さ(mm)300
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

刃は安来鋼を熱処理し耐摩耗性を増しています。両側にステンレスで挟み込んでいるためサビに強く収穫物を傷めません。キャベツ、レタス、白菜などの収穫に。
全長(mm)390 刃長(mm)135 柄長さ(mm)135 グリーン購入法適合
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm)52 全長(mm)370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番818-8050 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)705 刃形片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)165 刃幅(mm)52 全長(mm)350 トラスコ品番818-8041 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)505
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

92441020 腰鉈 両刃 180mm 道刃物工業 動画あり
道刃物工業腰鉈 両刃 180mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm)45 材質工具鋼(全鋼) 材質(柄部)プラスチック樹脂 柄長さ(mm)約180 材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm)約360 刃長(mm)約180
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ハスクバーナハチェットYANKEE
薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
質量(kg)1.07、ヘッド:0.7 長さ(cm)37.5
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります