農具 :「木割り」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm)52 全長(mm)370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番818-8050 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)705 刃形片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

92441020 腰鉈 両刃 180mm 道刃物工業 動画あり
道刃物工業腰鉈 両刃 180mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm)45 材質工具鋼(全鋼) 材質(柄部)プラスチック樹脂 柄長さ(mm)約180 材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm)約360 刃長(mm)約180
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります