農具 :「木回し」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。
本体はトングとして単体で使用可能。
フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。
用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。
種別3点
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。
開口寸法(mm)60~420
最大荷重(t)1.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。
最大荷重(t)1.5
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。