農具 :「木用」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
根のお手入れに
全長(mm)260
幅(mm)130(55)
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)90
全長(mm)270
トラスコ品番400-2628
材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ
質量(g)130
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260
トラスコ品番770-0288
刃幅(mm)80
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。
枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。
ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用
刃長(mm)53
切断能力(mm)最大15
セット内容取扱説明書(台紙)
使用目的剪定用
切断対象果樹、植木
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業
主な用途万能アッキス
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
土ならし・土起こし用です。
用途クマデ
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)260
質量(g)220
刃長(mm)130
材質(刃)刃物鋼
爪数5
先幅(mm)125
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
座って細かい庭の除草作業に便利です。
上刃・下刃を使い分けてあらゆる場所で使用できます。
用途田畑の除草作業に
全長(mm)260
刃幅(mm)100
先幅(mm)100
トラスコ品番770-0245
セット内容刃部は全身熱処理済
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木(ポプラ)、柄部・刃部取付ビス 鉄ニッケルメッキ
質量(g)130
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏
全長(mm)260
刃長(mm)110
材質刃部:刃物鋼
質量(g)260
切断対象木
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
用途山芋堀り用
幅(mm)210
材質頭部:刃物鋼柄部:木
全長(mm)270
高さ(mm)270
質量(g)320
奥行(mm)30
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。
柄長さ(mm)210
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。
用途やわらかい草の草取り、草削り、間引きに
刃長(mm)105
刃幅(mm)34
全長(mm)270
トラスコ品番819-0908
材質刃:ステンレス、柄:木
1丁
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。
用途やわらかい草の草取り、草削り、間引きに
刃長(mm)105
刃幅(mm)34
全長(mm)270
トラスコ品番819-0906
材質刃:鋼材、柄:木
1丁
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
左きき用の鎌です。
草取りをする時の土に入る角度と切れ味にこだわった鎌です。
手が疲れにくく、お庭や畑のお手入が出来ます。
用途やわらかい草の草取り、草削り、間引きに
刃長(mm)105
刃幅(mm)34
全長(mm)270
トラスコ品番819-0907
材質刃:鋼材、柄:木
1丁
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド
厚さ(mm)6
全長(mm)265
タイプ鍔:黒ツバ輪(長)
刃長(mm)120
刃形両刃
刃幅(mm)49.5
表面黒槌目
1本
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。