農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換柄です
全長(mm)720
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ボルト・菊座・ナット使用! 丈夫な高級木柄使用!
刃長(mm)180 切断能力(mm)刃元:約10mm
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番480-4015 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 全長(mm)765 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等 全長(mm)約780 切断能力(mm)(目安)45以下 材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5 質量(g)約1200 切断対象木、枝
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途薪割り用 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)740 質量(g)900 刃長(mm)240 柄長さ(mm)450 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)700 質量(g)900 刃長(mm)195 柄長さ(mm)450 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ダブル焼き入れ処理で腰が強く長切れします。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)760 質量(g)920 刃長(mm)195 柄長さ(mm)510 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)725 トラスコ品番780-7929 長さ(mm)(頭部)430 質量(g)280 爪数12本(頭部) 先幅(mm)(頭部)160
1丁
949 税込1,044
当日出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)700 質量(g)1020 刃長(mm)約195 柄長さ(mm)約455 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)700 質量(g)980 刃長(mm)195 柄長さ(mm)450 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
34,880 税込38,368
5日以内出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)705 質量(g)950 刃長(mm)195 柄長さ(mm)450 材質(柄部)白樫 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

除草作業用です。硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。作業が楽な投げ刈りタイプ。
用途草刈り鎌 刃長(mm)195 刃幅(mm)30 全長(mm)700 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)300 刃の種別片刃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)130 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)780 高さ(mm)780 質量(g)1400 奥行(mm)300
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

ノーブランドタバコ鍬の柄
用途交換部品 幅(mm)30 材質 全長(mm)780 高さ(mm)780 質量(g)440 奥行(mm)45
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番135-3682 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 長さ(mm)765 全長(mm)765 刃長(mm)100 対象仕様:広葉樹など硬い木材用 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.751 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
9日以内出荷

雑草、小枝、細笹払い用に
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)195 全長(mm)730 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,498 税込2,748
3日以内出荷

本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。
用途庭木・生垣の手入れに。 材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫 全長(mm)約780 使用目的庭木・生垣の手入れに 切断対象木・枝 刃渡り(mm)210
1丁
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ステンレス製で錆びに強い。
用途除草作業に。 全長(mm)705 質量(g)282 刃幅(mm)約210 柄長さ(mm)約600 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング