農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTS-1428 光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 全長(mm)270 トラスコ品番400-2628 材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ 質量(g)130
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴールデンスター木柄枝切鋏
特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
用途庭木・生垣の刈り込み作業に。 全長(mm)575 刃長(mm)100 切断能力(mm)25 トラスコ品番248-8591 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,398 税込4,838
5日以内出荷

全鋼 小鎌 モノタロウ 動画あり
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約305 質量(g)約100 刃長(mm)約100 柄長さ(mm)約270
1本
229 税込252
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)100 柄長さ(mm)270 刃の種別全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)235 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)80 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)235×90×25
1個
599 税込659
当日出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)290 トラスコ品番834-5618 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴールデンスターフレッシュ鋸鎌
刃が小さくてコンパクト
用途草刈り用鎌 刃長(mm)100 全長(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ゴールデンスター草削り鎌 中柄 (鋼付)
細刃で狭いところも楽々除草、地面に這った雑草にも最適。
用途根が張った草を土ごと削る 刃長(mm)100 全長(mm)345 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷

刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です
用途草削り作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)100 刃の種別鋼付
1丁
869 税込956
6日以内出荷

立って草削りができます。 超軽量タイプです。 刃部はステンレスで錆びにくいです。 波刃が草をガッチリ掴みます。
用途草刈り、草削りに 刃長(mm)100 刃幅(mm)105 全長(mm)1050 トラスコ品番819-0925 材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ、木
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング