農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片刃なので刃先が鋭く削りや切ることに向いています。刃渡り110mmのコンパクトサイズで取り回しラクラク。片刃なので刃先が鋭く削りや切ることに向いています。刃渡り110mmのコンパクトサイズで取り回しラクラク。
用途薪割り、枝打ち、木削り等に 刃渡り(mm)110 材質全鋼
1丁
7,950 税込8,745
3日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

ゴールデンスター草引鎌
地面に這った草も可能
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)245 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
919 税込1,011
当日出荷

ゴールデンスター草取用鎌(鋸刃)
地面に這った草に最適
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)255 質量(g)65 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
当日出荷

110MM 得得除草鎌(小鎌) 千吉 動画あり
雑草を刈る、雑草を削ります。雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)110
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95
1本
429 税込472
当日出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

小さめの刃で便利に使用可能です。
用途小枝・竹・雑草切りに最適 刃渡り(mm)110 全長(mm)320 トラスコ品番868-2964 タイプ刃渡りの短いタイプ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 片刃タイプ。 鉈ケース付。
用途細い枝切り作業。 レジャー用としても最適です。 刃渡り(mm)110 全長(mm)235 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)240 頭部高さ(mm)33
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ゴールデンスター縄切鎌 開封具付
縄切りやロープ切りに最適です。梱包の開封に便利な開封具付です。
用途ロープ、縄切り。梱包開封。 刃長(mm)110 刃幅(mm)27 全長(mm)150 トラスコ品番382-0301 質量(g)75 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
4日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
839 税込923
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング