農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)280 仕様鋼付 材質刃:刃物鋼、柄:木 幅(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)30 刃の種別片刃
1本
1,698 税込1,868
欠品中

ホウネンミヤワキ小枝切鎌 椎コブ付柄
用途雑木や木の枝を切る時等に使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草作業用です。効率よく土ごと除草。
用途草取り鎌 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)120
1本
689 税込758
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)100 柄長さ(mm)270 刃の種別全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

効率よく土ごと除草。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)40 全長(mm)305 仕様左きき用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)118 質量(g)140 奥行(mm)25
1個
799 税込879
当日出荷

藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。
用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。 柄長さ(mm)180 刃長(mm)120 材質台座・柄:天然木 材質(刃)全鋼
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途除草作業に 仕様木柄、刃は鋼付 材質刃:SK-5 ウッド 刃長(mm)120 柄長さ(mm)約240
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

効率よく土ごと除草。錆びにくいステンレス刃。
用途除草作業用 刃長(mm)120 刃幅(mm)35 全長(mm)280 材質刃部:ステンレス柄部:木 幅(mm)125 質量(g)100 奥行(mm)25
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途小さな野菜の収穫 刃渡り(mm)105 全長(mm)285 柄長さ(mm)210 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)80 刃長(mm)120
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 全長(mm)280 仕様裏目刃付 トラスコ品番834-5615 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
839 税込923
5日以内出荷

刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です
用途草削り作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)100 刃の種別鋼付
1丁
869 税込956
6日以内出荷

コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)265 タイプ鍔:黒ツバ輪(長) 刃長(mm)120 刃形両刃 刃幅(mm)49.5 表面黒槌目
1本
15,980 税込17,578
14日以内出荷

土佐の鍛冶師「晶之(まさの)」が、釣りや様々なアウトドアシーンで遊んでもらえるようデザインした和式刃物です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)4.5 全長(mm)240 タイプ鍔:黒ツバ輪 刃長(mm)120 刃形両刃 刃幅(mm)23 表面黒槌目
1本
14,980 税込16,478
14日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング