農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)木柄刈込鋏
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材 寸法(mm)500×150×60 質量(g)579 タイプ 刃長(mm)135 柄長さ(mm)300
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

刃は安来鋼を熱処理し耐摩耗性を増しています。両側にステンレスで挟み込んでいるためサビに強く収穫物を傷めません。キャベツ、レタス、白菜などの収穫に。
全長(mm)390 刃長(mm)135 柄長さ(mm)135 グリーン購入法適合
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ホウネンミヤワキ小枝切鎌 椎コブ付柄
用途雑木や木の枝を切る時等に使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ホウネンミヤワキミニ厚鎌
用途雑木や木の枝を切る時などに使用 刃長(mm)135 柄長さ(mm)300
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。 手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。 何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草刈り用 刃長(mm)150 刃渡り(mm)135 刃幅(mm)30 全長(mm)340 トラスコ品番769-3966 材質刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,500 税込3,850
取扱い終了

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。 全長(mm)550 刃長(mm)165 刃渡り(mm)135 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)500 柄長さ(mm)390 使用目的刈り取り作業 切断対象芝生
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃長(mm)135 柄長さ(mm)150 全長(mm)360 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ポケットサイズに折りたたんで保管できる万能のこぎり。優れた切断能力:硬質クロムめっき仕上げのため枝を楽に正確に切断できます。安全に取り扱い可能:鋸は様々な位置でロックできます。保管場所をとらない:作業が済んだら 折りたたんでポケットに入れておくかフックに掛けておくことができます
用途枝や木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/のこぎり/園芸用のこぎり/ポケットサイズ万能/GARDENA/屋内外/切断作業 材質プラスチック、鉄 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.7×2.9×8.1 刃渡り(cm)13.5
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング