農具 :「木用」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
柄長さ(mm)315
全長(mm)330
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)350
刃の種別鋼付
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
全長(mm)330
柄長さ(mm)315
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)140
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
柄長さ(mm)315
全長(mm)330
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)200
刃の種別鋼付
1丁
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)390
刃長(mm)145
仕様鋼付
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)90
高さ(mm)390
質量(g)680
奥行(mm)30
刃の種別両刃
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。