農具 :「木用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)390 刃の種別鋼付
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)刈込鋏(長刃)
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途木の外見を整えるのに最適。 全長(mm)680 タイプ長刃 刃長(mm)約155(有効) 使用目的剪定 切断対象庭木 切断目安(Φmm)15まで
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm)580 刃長(mm)155 切断能力(mm)5 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9956 材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g)780 刃形Vカット仕上げ 口金パイプ 使用目的刈取り 切断対象雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃0126S
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用 刃幅(mm)30 刃部硬度HRC50 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
用途野菜の収穫用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 刃の種別両刃
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。 材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木 全長(mm)280 質量(g)87 柄長さ(mm)123 刃渡り(mm)155
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌 刃渡り(mm)155 全長(mm)320 トラスコ品番834-5616 質量(g)90 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横折れに強い補強加工
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)155 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)150
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
489 税込538
3日以内出荷

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)230 刃の種別鋼付
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

丈夫な背金補強付
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)155 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ゴールデンスター特撰 鋸鎌 (小目)
引き切が滑らかな小目
用途草刈り・稲刈り用 刃長(mm)155 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
959 税込1,055
4日以内出荷

ゴールデンスター特撰 のぼり鎌
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途枝打ち 刃長(mm)155 全長(mm)510 質量(g)220 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ダブルの刃付けで滑らかな切れ味 稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に 刃渡り(mm)155 全長(mm)320 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング