農具 :「林業 ウインチ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業 質量(kg)12.8 寸法(cm)340×420×350 最大牽引質量(kg)1200 排気量(cc)53
1個
359,900 税込395,890
5日以内出荷

WAKO(和光商事)杣 ウインチロープ
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90 太さ(mm)9.5
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。 寸法(cm)約64×50×62
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)重機トング(小)
操作性を重視した軽量タイプです。 CE認可品。 最大重量800キロ、開口寸法42cm。 スチールMS260等用。 高耐久クロモリ鋼使用。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、荷下ろし時などの吊り下げ作業に大変便利です。 小型ウィンチ用や補助用トングとして最適です。 開口寸法(mm)420 最大荷重(kg)800
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります