農具 :「林業安全帯」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本
径(Φmm)120~250(木の使用径)
長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。
セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。