農具 :「果樹の剪定」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)剪定鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

用途生木、果樹等の剪定作業に適します 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)300 刃長(mm)55 切断能力(mm)15(※生木に限る) 使用目的剪定 切断対象生木、果樹等
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。 全長(mm)200 質量(g)185 切断能力(mm)(生木)12 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)刃物用特殊鋼 材質(ハンドル)スチール・PVC 材質(バネ)スチール 刃渡り(mm)55
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 切断能力(mm)(生木)15 使用目的高枝切
1本
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります