農具 :「果樹」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
当日出荷

園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業に使用可能です。
全長(mm)195 質量(g)110 刃長(mm)48 材質(柄部)ステンレス鋼板・プラスチックコーティング 使用目的園芸全般・果樹・野菜の収穫・摘果作業 材質(刃)ステンレス刃物鋼(フッ素加工・抗菌加工) アズワン品番4-4897-01
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)48 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

信州型芽切と言われた形状、刃が短い
用途果樹・菜園用 全長(mm)170 刃長(mm)48 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木 切断対象庭木、果樹 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm)170 刃長(mm)48 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)185 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります