農具 :「枝切り はさみ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他
全長(mm)155
質量(g)約56
使用目的枝切、剪定
切断対象枝
刃渡り(mm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)炭素鋼
質量(g)100
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)170
刃長(mm)45
仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工
付属品刃カバー
材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工
質量(g)73
使用目的手入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに
全長(mm)180
刃渡り(mm)45
切断能力(mm)(生木)約3
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)125
使用目的切り、手入れ
切断対象さつき、細枝
1丁
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
アズワン品番64-3670-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)9以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
ハンドル形状わらび手
アズワン品番64-3670-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。