農具 :「枝切り 電動」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター
材質樹脂、アルミ他
質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180
直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)
バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)
充電時間(分)(フル充電)約120分
刃渡り(cm)6
本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)
稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
¥18,280
税込¥20,108
3日以内出荷
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3
材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
質量(g)30
板厚(mm)0.9
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥89,780
税込¥98,758
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥69,780
税込¥76,758
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。