農具 :「枝落とし」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
全長(mm)800
刃長(mm)100
最大切断径(Φmm)45
トラスコ品番818-8035
質量(g)1180
材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ
使用目的剪定作業、整理
切断対象切り落とした枝、枝
材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)
サイズ(mm)800×270×29
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。