農具 :「柄 造林鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)165 柄長さ(mm)240 質量(g)190 刃の種別鋼付
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。 切れ味が良く、刃持ちが優れています。 何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に 刃幅(mm)43 材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 柄長さ(mm)315 全長(mm)330 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)350 刃の種別鋼付
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります