農具 :「根切り 鍬」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ミリオン山芋掘
鍛造製造で、刃先は完全熱処理済みで丈夫。
用途山芋ほり、根切り作業等。 刃幅(mm)100 軸径(Φmm)20
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに 全長(mm)1050 頭部幅(mm)80 頭部長(mm)200 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.7
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)900 刃長(mm)190 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。狭い場所の開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。根切・株切・溝作りなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約900 爪長さ(mm)160×75 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)76 刃高(mm)160 トラスコ品番335-4211 質量(g)360
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 刃長(mm)360 柄長さ(mm)760 材質(柄部) 先幅(mm)50 総質量(kg)1.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30 ブラック 質量(g)2638 タイプ 刃長(mm)約160 刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

浅野木工所手打全鋼 芋掘
長芋掘り、植木の根起し、根切りに適した道具です
用途長芋・山芋掘りに。 材質柄/アッシュ 質量(g)2100 頭部寸法(mm)90×250 柄長さ(mm)1350 柄幅(mm)37×33
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

先幅(mm)120 全長(mm)1050 トラスコ品番115-7038 材質頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 質量(kg)1 高さ(mm)260
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm)1000 材質(柄部)鋼53C 丈(mm)165 先幅(mm)86 総質量(kg)2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

サビに強いステンレス製 。アルミ柄で軽量
用途土起こしに・根切りになどに 材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に 材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄 寸法(mm)刃:250×65 質量(g)2500 柄長さ(mm)950
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります