農具 :「根切りショベル」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄根切スコップ GREEN ART 動画あり
サビにくいWメッキ深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様Wクロームメッキ 寸法(mm)273×73×30 質量(g)143 アズワン品番64-4066-27
1丁
549 税込604
翌々日出荷

穴掘り・土すくい楽々、ギザ刃付きで根切り作業もできます。ギザ刃部分で根切り作業もできます。刃先研磨で、土への喰い込みが抜群です。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(頭)ショベル用鋼板 全長(mm)約920 仕様刃先研磨・ギザ刃付 質量(g)約1340 刃先形状 材質(柄部)パイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。 材質(刃)刃物鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20 仕様ギザ刃付 質量(g)200 刃長(mm)42×175 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーブインダストリー植替え職人 頑丈根切りスコップ
多機能性!地面に刺さりやすい細長いスコップは、深い根を刺して切る機能を持ち合わせ、掘削、除草、土の緩み、空気混入、移植など、さまざまま作業に適しています。エッジ工夫!刃先、両側にそれぞれ、各作業に応じるエッジで頑固な根、深い穴を掘り、さまざまな用途でご使用いただけます。頑丈&長持ち!刃先の材質が頑丈なクロムモリブデン合金鋼で錆びにくいです。耐久性が高いので、長くご使用いただけます。滑り止め!ハンドルは握りやすい形状にデザインされており、使用者に与える負担が少なく省力で手が疲れにくいです。また、ハンドルが滑り止めのTPR樹脂を採用していますのでご使用時に滑りにくく刈り込む作業が楽です。
用途スコップとして 材質クロムモリブデン合金鋼、TPR樹脂、ポリプロピレン樹脂、PVC 寸法(mm)335×58×40 ブラック、ピンク
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)470 刃長(mm)290 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。 首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。 ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ) 材質(本体)ポリプロピレン 全長(mm)280
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

移植ゴテ、除草、整地作業に。板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。保管に便利なポーチ付です。
用途移植ゴテ、除草、整地作業。 付属品収納ポーチ付き 材質3CR13 質量(g)約360 板厚(mm)約3.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります