農具 :「水田草取り 道具」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470 トラスコ品番770-0202 質量(g)650 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445 質量(g)430 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-816K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

五本の鋭い爪刃で深く突き刺して草を掻き取る強力な除草具
用途水田用雑草抜き 寸法(mm)刃:130×170 質量(g)900 柄長さ(mm)1200
1本
4,988 税込5,487
7日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

ラクに雑草が根こそぎ抜け、再生を抑えます。用途に合わせて作業が行えるので抜きにくい雑草や、密集した場所でも無理のない姿勢で作業でき、足腰が痛くなりにくいです。軽量約840g。握りやすいソフトグリップ。1本で4種類の機能をもった優れもの!!。畝間や株間・庭先や花壇まわり・公園や樹木まわり。3段階で長さ調節できます。約43cm:座りながら作業しやすい、約83cm:長い柄が邪魔になる狭い場所に、約122cm:立ったままで作業しやすい。柄を付け替えて使いやすい長さに調節できます。(ジョイント式)。ポイント!立ったまま使えて、足腰がラク。両腕でパワフルな作業が行えます。握りやすいソフトグリップ付き。1台4役:1.5本爪(メインホーク):広い面積や比較的根の浅い雑草向けの5本爪。通常作業用。2.3本爪(パワーホーク):集中的な範囲で強い力を発揮する、根の深い雑草向けの3本爪。3.2本爪(スポットホーク):周囲を傷めにくいので際や芝の雑草抜きに便利な2本爪。4.集草用ホーク:抜いた雑草を集めるとき便利な集草用ホーク。お客様組立式
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:アルミニウム、グリップ:ポリプロピレン、ジョイント部:ナイロン66、グリップエンド:PA66 質量(g)(約)840 寸法(cm)(約)幅20×奥行14×長さ43~122
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515 質量(g)600 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm)250×225×135 質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
欠品中

全長(mm)1300 質量(g)400 刃長(mm)140 刃形三角刃 刃幅(mm)60 柄長さ(mm)1200 刃渡り(mm)140 先幅(mm)140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460 質量(g)600 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-804K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490 質量(g)800 刃幅(mm)220 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-802K
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります