農具 :「潮干狩り ジョレン」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途:潮干狩りに。
頭部寸法(mm)145×150×220 柄長さ(mm)900 柄長(m)900
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付きです。
用途クマデ 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)440 質量(g)300 刃長(mm)130 材質(刃)刃物鋼 先幅(mm)150
1本
889 税込978
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり 刃長(mm)237 角度(°)刃:50 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 先幅(mm)235 総質量(kg)1.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。
用途クマデ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)240 刃長(mm)70 材質(柄部)樹脂 材質(刃)刃物鋼 先幅(mm)110
1個
799 税込879
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります