農具 :「火造り箸」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm)52 全長(mm)370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番818-8050 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)705 刃形片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング