農具 :「火造り箸」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
用途一般刈込に
全長(mm)690
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8009
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176
使用目的刈込
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
用途仕上刈込に
全長(mm)745
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8016
材質刃:SK-5鋼、柄:樫
質量(g)965
使用目的仕上刈込
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。
刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。
用途一般刈込、仕上刈込に
全長(mm)665
刃長(mm)195
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8012
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)955
使用目的一般刈込、仕上刈込
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。