農具 :「火造り箸」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に 全長(mm)640 刃長(mm)270 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8015 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)970 使用目的仕上刈込
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング