農具 :「焼き土」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三徳鍬 鋼付 55°柄共 金象三徳鍬 鋼付 55°柄共金象
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木全長(mm)1365質量(kg)1.3頭部長(mm)285頭部幅(mm)先幅:125頭部板厚(mm)2
まかせて草削り MontBlanc(モンブラン/清水製作所)まかせて草削りMontBlanc(モンブラン/清水製作所)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。 刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂寸法(mm)350×115シルバー/レッド
三徳ジョレン 浅香工業三徳ジョレン浅香工業
4,298税込4,728
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1360mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.5mmアズワン品番65-8911-62
三徳鍬 鋼付 浅香工業三徳鍬 鋼付浅香工業
5,398税込5,938
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。うね上げ、土寄せ、整地作業に。
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.3kg●全長:1365mm●頭部先幅:125mm●頭部長さ:285mm●頭部板厚:2.0アズワン品番65-8911-60
450x1470mm レーキ ステンレス製 エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製エスコ
7,270税込7,997
1丁
翌日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kgアズワン品番65-9270-91
三徳ジョレン 浅香工業三徳ジョレン浅香工業
3,998税込4,398
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれに
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-63
谷ガキ鍬 鋼付 浅香工業谷ガキ鍬 鋼付浅香工業
5,298税込5,828
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45°アズワン品番65-8911-61
谷ガキ鍬 鋼付 浅香工業谷ガキ鍬 鋼付浅香工業
5,298税込5,828
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい
仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8910-07
三徳ジョレン ステンレス 50°1500柄共 浅香工業三徳ジョレン ステンレス 50°1500柄共浅香工業
5,698税込6,268
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:ステンレス/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:245mm●頭部長さ:240mm●頭部板厚:1.2mmアズワン品番65-8911-65
三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共 浅香工業三徳ジョレン 鋼付 50°1500柄共浅香工業
5,598税込6,158
1個
予約販売
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。ヒツ角度50°うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 50°1500リング付 (#95108)
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:1.9kg●全長:1510mm●頭部先幅:240mm●頭部長さ:238mm●頭部板厚:1.6mmアズワン品番65-8911-64
強力ラウンドホー 1200 柄付 金象印強力ラウンドホー 1200 柄付金象印
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3
ステンレス菜耕鍬 畑サイクルステンレス菜耕鍬畑サイクル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
藤田智先生監修!/柄と刃床部が取り外せて収納に便利/刃先はR刃・先端焼入れで土入りが良い&雑草削りも可能/頭部にはくぼみがあり、畝を作る際の土運びにも便利/板バネ採用で緩みにくい/収納ケース付/日本製
用途耕作作業全般に/畝作りに材質刃部:ステンレス鋼、柄部:自然木
ステン三徳ジョレン(角度調整 千吉ステン三徳ジョレン(角度調整千吉
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
ステン谷かき鍬(角度調整式) 千吉ステン谷かき鍬(角度調整式)千吉
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
ステン平鍬(角度調整式) 千吉ステン平鍬(角度調整式)千吉
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。畝つくり、谷あげ、土ならし、畑内の除草に最適です。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
長柄らくらく根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄らくらく根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
打ち~引き鍬 角度調整式 千吉打ち~引き鍬 角度調整式千吉
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。
用途開墾、畝立て作業。爪長さ(mm)約125×290材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎角度(°)最大:86、最小:60柄長さ(mm)約900材質(刃)ステンレス
伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄 ドウカン伸縮式けずっ太郎 アルミ伸縮柄ドウカン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
ステンレス家庭鍬(焼入品) 王将(須佐製作所)ステンレス家庭鍬(焼入品)王将(須佐製作所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
草削り半月 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り半月MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
849税込934
1本
翌々日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390形状平刃刃幅(mm)105材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り三日月 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り三日月MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
849税込934
1本
3日以内出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390形状平刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
長柄草取りフォーク MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削りらくらくギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削りらくらくギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左右のギザ部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)380形状ギザ刃刃幅(mm)117材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ねじり鎌 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ねじり鎌MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350刃長(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
草削り半月 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り半月MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
849税込934
1本
翌々日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)105材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草削り三日月 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)草削り三日月MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。また、刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。 主に右利きの方に適しています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付浅香工業
5,798税込6,378
1丁
翌々日出荷
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1360頭部幅(mm)165頭部長(mm)277質量(kg)1.6頭部厚(mm)1.5
山菜堀り ケース付 菊堂山菜堀り ケース付菊堂(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊鋼焼入刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に山菜掘りに花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに刃長(mm)170(ギザ150)刃幅(mm)42全長(mm)310寸法(mm)320×70×40質量(g)280材質(ケース)PVC+合成皮革材質(柄部)材質(刃)S55Cアズワン品番64-4066-31
堀楽スコップ 千吉堀楽スコップ千吉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
穴掘り、土すくい用です。刃先研磨処理で土ささり抜群。刃部全身焼入れで頑丈・丈夫。サビ、ヤニに強い刃部表面メッキ処理。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)177材質(柄部)
ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付 王将(須佐製作所)ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付王将(須佐製作所)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
刃幅(mm)125刃長(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090呼び柄付刃厚(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら