農具 :「熊谷鉄工所」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTS1426 光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販 動画あり
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。 全長(mm)360 トラスコ品番360-3245 質量(g)140 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング