農具 :「生木鋸」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング