農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
又枝切喜久和予約販売
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は15mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
葉刈鋏 ガード無し千吉 金翌々日出荷
効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
剪定鋏フェルコ3日以内出荷
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に全長(mm)270質量(g)310切断対象生木等
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります